Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-103450 Herst.-Nr.: 035 101 131 EAN/GTIN: 4049563002515 |
| |
|
| | |
| - mit Schraube und Gewinde - Werkstoff: Stahl - Drehsicherung - schnelle Verarbeitung mit Montagezange (auch ohne Montagezange montierbar) - für geringe Hohlraumtiefen - Dübelkappe mit Drehsicherung verhindert das Mitdrehen im Baustoff - für ein- und zweilagige Wandplatten geeignet - Bohrlochdurchmesser 12 mm - Dübellänge 65 mm - Gewindemaß M 6 Weitere Informationen: | | Bohrlochdurchmesser: | 12 mm | Dübellänge: | 65 mm | Gewindemaß: | M 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrobat, Anker, Ankerdübel, Befestigung, Dübel, Gipskartondübel, Hohlraumanker, Hohlraumbefestigung, Hohlraumspreizdübel, Metall-Hohlraumdübel, MHD-S M4x32, MHD-S M5x52, MHD-S M6x65 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,00* | ab € 0,21* | € 0,29* | | | | Lager 284 | | | | 25 | | € 9,80* | ab € 0,2244* | € 0,3744* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,3016* | € 0,4216* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,3026* | € 0,4226* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,3184* | € 0,4384* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|