Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose UAE-real.Cat. 6, Unterputz, 2 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussdose UAE-real.Cat. 6, Unterputz, 2 x 8
Anschlussdose UAE-real.Cat. 6, Unterputz, 2 x 8
Artikel-Nr.:
     284WZ-103549
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13810432
EAN/GTIN:
     4043921057001
Suchbegriffe:
Anschlussdose
Daten-Anschlussdose
- halogenfrei - Anschlusstechnik LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4–0,63 mm Ø, AWG 26–22 - flexible Leiterplatte aus Polyimid mit mechanischen Federelementen - Pole 2 x 8 - Betriebstemperatur -40 bis +70 °C - Schutzart IP21 - Abmessung 70 x 70 x 45 - Bauart DIN IEC 60 603-7-51 Ed.1 - Material Schirmgehäuse Zinkdruckguss - Material Gehäuseteile PBT - Lebensdauer min. 750 Steckzyklen - Außendurchmesser 0,7 - 1,6 mm bei PE - Aderanzahl je Kontakt 1 - Wiederbelegbarkeit min. 50 mal
Weitere Informationen:
Pole:
2 x 8
Betriebstemperatur:
-40 bis +70 °C
Schutzart:
IP21
Abmessung:
70 x 70 x 45
Bauart:
DIN IEC 60 603-7-51 Ed.1
Material Schirmgehäuse:
Zinkdruckguss
Material Gehäuseteile:
PBT
Lebensdauer:
min. 750 Steckzyklen
Außendurchmesser:
0,7 - 1,6 mm bei PE
Aderanzahl je Kontakt:
1
Wiederbelegbarkeit:
min. 50 mal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.