Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Korund A, F 6030/6 A 60, K 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifer Korund A, F 6030/6 A 60, K 60
Fächerschleifer Korund A, F 6030/6 A 60, K 60
Artikel-Nr.:
     284WZ-103623
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44509126
EAN/GTIN:
     4007220287811
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
- Hoher Materialabtrag durch aggressives Schleifmittel auf Unterlage - Trägermaterial arbeitet sich gleichmäßig und ohne Rückstände auf der Werkstückoberfläche ab - stirnseitig sehr enges Arbeiten an Kanten und in Winkeln möglich - Typ F 6030/6 A 60 - Korngröße K 60 - Kopf-Ø 60 mm - Kopflänge 30 mm - Schaft-Ø 6 mm - empf. Drehzahl 6.300 min-1 - max. Drehzahl 12.700 min-1
Weitere Informationen:
Typ:
F 6030/6 A 60
Korngröße:
K 60
Kopf-Ø:
60 mm
Kopflänge:
30 mm
Schaft-Ø:
6 mm
empf. Drehzahl:
6.300 min-1
max. Drehzahl:
12.700 min-1
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer pferd k120, fächerbürste, fächerbürste pferd, Lamellenschleifstift, Schleifstift
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,23*
1 Tag
3322
10
€ 5,00*
ab € 2,58*
€ 3,24*
6 Tage
2430
10
€ 4,30*
ab € 2,63*
€ 3,30*
1 Tag
106
25
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,76*
Lager 284
10
€ 4,80*
ab € 3,24*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.