Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BBS-Bügelschelle, Typ 2056 46 FT, Spannbereich 40 - 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BBS-Bügelschelle, Typ 2056 46 FT, Spannbereich 40 - 46 mm
BBS-Bügelschelle, Typ 2056 46 FT, Spannbereich 40 - 46 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-104103
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1160451
EAN/GTIN:
     4012195064817
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen obo
bügelschellen
- passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite - Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl - Druckwanne aus Polypropylen - halogenfrei - Typ 2056 46 FT - Spannbereich 40 - 46 mm - Farbe lichtgrau
Weitere Informationen:
Typ:
2056 46 FT
Spannbereich:
40 - 46 mm
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: BBS-Bügelschelle, Bügelschelle, Bündelschelle, Hammerfußschelle, Kabelschelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
26
€ 5,90*
ab € 2,9069*
€ 4,3569*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,80*
€ 5,64*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.