Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronection Box, I, 30 DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronection Box, I, 30 DA
Kronection Box, I, 30 DA
Artikel-Nr.:
     284WZ-104214
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     6436 1 013-20
EAN/GTIN:
     4024672034367
Suchbegriffe:
Fernmeldeverteiler
Kronection
Kronection-Box
Verteiler
- Ausführung I - max. Anzahl Doppeladern 30 DA - Maße 170 x 140 x 75 mm - Montageart Aufputz/Unterputz - Werkstoff Kunststoff - Schutzart IP 30 - Farbe lichtgrau - Norm nach DIN 40050 - Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 UL 94 V0
Weitere Informationen:
Ausführung:
I
max. Anzahl Doppeladern:
30 DA
Maße:
170 x 140 x 75 mm
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart:
IP 30
Farbe:
lichtgrau
Norm:
nach DIN 40050
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
UL 94 V0
Weitere Suchbegriffe: Verteilergehäuse, Verteilerkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.