Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-Minikanal, 9,5 x 10,0 x 2.000 mm, reinweiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LCD-Minikanal, 9,5 x 10,0 x 2.000 mm, reinweiß
LCD-Minikanal, 9,5 x 10,0 x 2.000 mm, reinweiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-104294
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     LCD86.3
EAN/GTIN:
     4011126185362
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- mit einseitiger Deckelverrastung und Filmscharnier - Ausführung LCD...: selbstklebend, ohne Bodenlochung - Ausführung LCD101...: ohne Klebeband, mit Bodenlochung - Abmessung 9,5 x 10,0 x 2.000 mm - Farbe reinweiß - Material Kunststoff - Werkstoff PVC, hart
Weitere Informationen:
Abmessung:
9,5 x 10,0 x 2.000 mm
Farbe:
reinweiß
Material:
Kunststoff
Werkstoff:
PVC, hart
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, PVC-Band, PVC-Klebeband, pvc-klebeband weiß, minikanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, Kunststoffkanal, LCD-Minikanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Wandkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
306
2
€ 4,99*
ab € 1,7326*
€ 2,5626*
3 Tage
86
2
€ 5,90*
ab € 1,789*
€ 2,639*
Lager 284
2
€ 9,80*
ab € 2,15*
€ 3,16*
2
€ 5,95*
ab € 3,25684*
€ 4,68684*
2
€ 4,98*
ab € 3,315*
€ 4,775*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
€ 2,07*
Ähnlich
HKL
4011126381610
€ 6,05263*
Ähnlich
HKL
4011126183900
€ 4,85432*
Ähnlich
HKL
4011126075700
€ 5,34169*
Ähnlich
HKL
€ 2,76*
Ähnlich
HKL
€ 8,00094*
Ähnlich
HKL
€ 3,61*
Ähnlich
HKL
€ 8,00*
Ähnlich
HKL
4011126075830
€ 4,19047*
Ähnlich
HKL
€ 1,995*
Ähnlich
HKL
€ 6,64*
Ähnlich
HKL
€ 2,5826*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.