Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt für Metall, T 218 A, 92 mm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Stichsägeblatt für Metall, T 218 A, 92 mm
Stichsägeblatt für Metall, T 218 A, 92 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-104446
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     104446
EAN/GTIN:
     4037012405901
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt
Stichsägeblatt HSS, FORUM, Vollgehärteter Hochleistungs-Schnell-Schnitt-Stahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetallen. Passend für Stichsägen von AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool.- Typ T 218 A - Gesamtlänge 92 mm - Sägeblattqualität HSS - für Kurvenschnitte - Zahnteilung 1,1 - 1,5 mm - Zahnausführung gewellt, gefräst - Schnitttiefe Bleche 1 - 3 mm
Weitere Informationen:
Typ:
T 218 A
Gesamtlänge:
92 mm
Sägeblattqualität:
HSS
für:
Kurvenschnitte
Zahnteilung:
1,1 - 1,5 mm
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Schnitttiefe Bleche:
1 - 3 mm
Weitere Suchbegriffe: T218A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.