Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenschutzleitung PRCD-S, 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Personenschutzleitung PRCD-S, 4,5 m
Personenschutzleitung PRCD-S, 4,5 m
Personenschutzleitung PRCD-S, 4,5 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-104548
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     104548
EAN/GTIN:
     4050075060894
Suchbegriffe:
PRCD-Personenschutzleitung
prcd personenschutzleitung
- Personenschutzschalter PRCD-S von Kopp (196200015) - Schukostecker und Kupplung komplett aus Vollgummi gefertigt - für extreme Umgebungsbedingungen entwickelt - Leitung Stecker zu PRCD-S 1,5 m lang - Leitung PRCD-S zu Kupplung 3,0 m lang - PRDC-S VDE- und GS-geprüft - Länge 4,5 m - Polanzahl 3 - Bemessungs-Differenzstrom 30 mA - Bemessungsstrom 16 A - Bemessungsfehlerstrom 0,03 mA - Fehlerstromart A - Frequenz 50 Hz - Schutzart IP55 (PRCD-S), IP44 (Schuko-Stecker) - Kabeltyp H07RN-F3G1,5 - Spannung 230 V
Weitere Informationen:
Länge:
4,5 m
Polanzahl:
3
Bemessungs-Differenzstrom:
30 mA
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 mA
Fehlerstromart:
A
Frequenz:
50 Hz
Schutzart:
IP55 (PRCD-S), IP44 (Schuko-Stecker)
Kabeltyp:
H07RN-F3G1,5
Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: mobiler Personenschutz, Personenschutz, Personenschutzadapter, Personenschutzleitung, Personenschutzleitung PRCD-S, Personenschutzschalter, PRCD-S, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,85*
€ 247,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.