Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal Stahlblech, 40 x 60 mm, verzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Installationskanal Stahlblech, 40 x 60 mm, verzinkt
Installationskanal Stahlblech, 40 x 60 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     284WZ-104669
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LFS400600VERZ
EAN/GTIN:
     4012740202992
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 200mm - Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung - Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen - Nennmaß 40 x 60 mm - Ausführung verzinkt - Farbe verkehrsweiß, RAL 9016 - Länge 2.000 mm - Lochabstand 200 mm - Zulassung EN50085-2-1 - Werkstoff Stahl - Oberfläche lackiert - Halogenfrei ja
Weitere Informationen:
Nennmaß:
40 x 60 mm
Ausführung:
verzinkt
Farbe:
verkehrsweiß, RAL 9016
Länge:
2.000 mm
Lochabstand:
200 mm
Zulassung:
EN50085-2-1
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: installationskanal hager, installationskanal, Aufputzkanal, Bodenkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Endplatte -Kabelkanal-, Endstück -Kabelkanal-, Kanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 22,41*
€ 30,39*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 22,52*
€ 30,55*
2
€ 4,98*
ab € 22,97*
€ 31,16*
2
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 31,95*
Lager 284
2
€ 4,80*
ab € 28,78*
€ 38,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 38,21*
€ 45,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,88*
€ 43,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,43*
€ 42,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,32*
€ 40,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,78*
€ 34,25
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 76,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFS400603VERZ
€ 39,32*
Zubehör
Tehalit
R2573VERZ
€ 10,84*
Zubehör
Tehalit
R2551VERZ
€ 39,47*
Zubehör
Tehalit
LFS400604VERZ
€ 39,45*
Zubehör
Hager
M6290
€ 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.