| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-104682 Herst.-Nr.: LFS200200VERZ EAN/GTIN: 4012740290852 |
| |
|
| | |
| - Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 200mm - Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung - Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen - Nennmaß 20 x 20 mm - Ausführung verzinkt - Farbe verkehrsweiß, RAL 9016 - Länge 2.000 mm - Lochabstand 200 mm - Zulassung EN50085-2-1 - Werkstoff Stahl - Oberfläche lackiert - Halogenfrei ja Weitere Informationen: | | Nennmaß: | 20 x 20 mm | Ausführung: | verzinkt | Farbe: | verkehrsweiß, RAL 9016 | Länge: | 2.000 mm | Lochabstand: | 200 mm | Zulassung: | EN50085-2-1 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | lackiert | Halogenfrei: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: installationskanal hager, installationskanal, Aufputzkanal, Bodenkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Endplatte -Kabelkanal-, Endstück -Kabelkanal-, Kanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, Wandkanal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 21,89* | € 29,96* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 22,26* | € 30,26* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,53* | € 30,60* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,74* | € 30,85* | | | | | | | | | | € 18,00* | ab € 24,991* | € 33,521* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 11,13* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|