| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-104802 Herst.-Nr.: KB 3-50-GE EAN/GTIN: 4050075284658 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Polyamid 6.6 - halogen- und silikonfrei - selbstverlöschend - Bindeköpfe mit stabilen Verschlüssen ermöglichen eine hohe Zugbelastung - normale Ausführung - innenverzahnt - Entlammbarkeitsklasse UL 94 V-2 - Spez. / Zulassungen GL, DNV, Lloyd’s - Abmessung 200 x 4,6 mm - Farbe gelb - Bündel-Ø 55 mm - Temperaturbeständigkeit -40 bis +85 °C - Breite/Zugfestigkeit 1 2,5 mm/80 N - Breite/Zugfestigkeit 2 3,6 mm/180 N - Breite/Zugfestigkeit 3 4,6 mm/220 N - Breite/Zugfestigkeit 4 4,8 mm/220 N Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung: | 200 x 4,6 mm | Farbe: | gelb | Bündel-Ø: | 55 mm | Temperaturbeständigkeit: | -40 bis +85 °C | Breite/Zugfestigkeit 1: | 2,5 mm/80 N | Breite/Zugfestigkeit 2: | 3,6 mm/180 N | Breite/Zugfestigkeit 3: | 4,6 mm/220 N | Breite/Zugfestigkeit 4: | 4,8 mm/220 N |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Befestigungsbinder, Kabelband, Montageband, Montagebinder, Straps, Strapse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |