Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium Fotobatterie, PX28L, 6 V, 200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium Fotobatterie, PX28L, 6 V, 200 mAh
Lithium Fotobatterie, PX28L, 6 V, 200 mAh
Artikel-Nr.:
     284WZ-104888
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     75054619
EAN/GTIN:
     5000394920408
Suchbegriffe:
2CR1/3N
2CR11108
Fotobatterie
Fotobatterien
- Typ PX28L - Leistung 6 V, 200 mAh - Abmessung 25,2 x Ø 13 mm
Weitere Informationen:
Typ:
PX28L
Leistung:
6 V, 200 mAh
Abmessung:
25,2 x Ø 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Photobatterie, duracell ultra lithium fotobatterie, 2cr11108 duracell, 2cr11108, Knopfzelle, Lithium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.