Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Prüfspitze, schwarz, 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Prüfspitze, schwarz, 2 mm
Miniatur-Prüfspitze, schwarz, 2 mm
Miniatur-Prüfspitze, schwarz, 2 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-105665
Hersteller:
     Hauffe
Herst.-Nr.:
     105665
EAN/GTIN:
     4050075289776
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze schwarz
- zum Abtasten kleinster Messpunkte - rutschfeste und abschraubbare Griffhülse - nichtrostende Stahlspitze durchstößt leicht Isolier- und Oxidschichten - Farbe schwarz - Sondenbuchsen Durchmesser 2 mm - Interner Widerstand 50 mOhm - Lötanschluss bis 0,5 mm² - Betriebstemperatur -25 bis +60 °C - Nennspannung 60 V/DC - Spitzenmaterial Edelstahl - Spitzengröße 1 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Sondenbuchsen Durchmesser:
2 mm
Interner Widerstand:
50 mOhm
Lötanschluss:
bis 0,5 mm²
Betriebstemperatur:
-25 bis +60 °C
Nennspannung:
60 V/DC
Spitzenmaterial:
Edelstahl
Spitzengröße:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Prüfspitze, Miniatur-Prüfspitze, Miniprüfspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.