| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105936 Herst.-Nr.: 22370025 EAN/GTIN: 4013960180176 |
| |
|
| | |
| - aus Polypropylen - nicht flammenausbreitend - an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm) - Ø mm - Zoll 25 mm - Farbe grau Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 25 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Befestigungsschelle, clipfix, Clipfix-Schelle, Iso-Klemmschelle, Klemmschelle, Kunststoff-Klemmschelle, Kunststoffklemmschelle, Quickschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Schnappschelle, Sockelschelle |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 100 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,1034* | € 0,1434* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,102* | € 0,159* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1342* | € 0,1852* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,123* | € 0,191* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,16* | € 0,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|