| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105979 Herst.-Nr.: 20975020 EAN/GTIN: 4013960176285 |
| |
|
| | |
| - Zink-Nickel beschichtet - mit Linsenschrauben M5 x 12 - Beständig gegen Benzin, Benzol, Dieseltreibstoff, Fotoentwickler, Methanol, Propan - Ø mm - Zoll 20 mm Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fränkische aluminium abstandschelle, abstandschellen, abstandschelle alu, Aluminium-Abstandsschelle, Aluminiumabstandsschelle, ASG-E, Befestigungsschelle, Bügelschelle, Kabelabstandschelle, Klemmschelle, Rohrschelle |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 50 | | € 4,80* | ab € 2,22* | € 2,76* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,1253* | € 3,1653* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,21* | € 3,29* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 4,98* | ab € 2,80* | € 3,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,22* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 138,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|