Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROMEX-Brandschutzmörtel, Eimer, 20 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TROMEX-Brandschutzmörtel, Eimer, 20 kg
TROMEX-Brandschutzmörtel, Eimer, 20 kg
Artikel-Nr.:
     284WZ-106091
Hersteller:
     Staudt
Herst.-Nr.:
     181120
EAN/GTIN:
     4050075152551
Suchbegriffe:
Brandschutzmörtel
Hartschottmasse
brandschutzmörtel staudt
brandschutzmörtel
- kombinierbar mit Brandschutzkitt (8204 - 8207), BSK Brandschutzkissen, Staudt Brandschutzkissen, Staudt Nachinstallationskeilen bzw. Staudt Brandschutzkitt - zum Abschotten von Kabeldurchführungen in brandabschnittsbegrenzten Wänden und Decken - Gebindeart Eimer - Gebindegröße 20 kg - Fertigvolumen 34 l - Zulassungsnummer Z-19.15-800 - Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102-9 - Schott-Tiefe 200 mm
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
20 kg
Fertigvolumen:
34 l
Zulassungsnummer:
Z-19.15-800
Feuerwiderstandsklasse:
S90 nach DIN 4102-9
Schott-Tiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Brandabschottung, Brandschutz, Brandschutz-Komponente, Brandschutzmasse, Feuerabschottung, Flamro, Kabel-Brandschutzkissen, Kissenschott, TROMEX-Brandschutzmörtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 52,53* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,31*
€ 81,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,87*
€ 80,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,83*
€ 77,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,67*
€ 74,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,53*
€ 62,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.