Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal FB, 80 x 130 x 2.000 mm, lichtgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Installationskanal FB, 80 x 130 x 2.000 mm, lichtgrau
Installationskanal FB, 80 x 130 x 2.000 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     284WZ-106120
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB80130070351
EAN/GTIN:
     4012740341127
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
- robuste Ausführung für starke Beanspruchung - ab Breite 150 mm separate Trennwand an verschiedenen Positionen einbaubar - Geräteeinbau möglich (nicht für FB99230) - schnittkaschierende Haubenformteile - vorgestanzte Bodenlochung - Rückhalteklammern - H x B x L 80 x 130 x 2.000 mm - für 1 Trennwand - Farbe lichtgrau - Werkstoff PVC - Halogenfrei nein - Lochabstand 125 mm - Klammern 2/Meter - Zulassung EN50085-2-1
Weitere Informationen:
H x B x L:
80 x 130 x 2.000 mm
für:
1 Trennwand
Farbe:
lichtgrau
Werkstoff:
PVC
Halogenfrei:
nein
Lochabstand:
125 mm
Klammern:
2/Meter
Zulassung:
EN50085-2-1
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal, brüstungskanal hager, Aufputzkanal, Bodenkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, Schottwand, Trennwand Schaltschrank, Wandkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 43,25*
€ 56,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 53,95*
€ 70,54*
€ 4,98*
ab € 55,96*
€ 72,56*
Frei Haus
ab € 57,49*
€ 74,46*
€ 18,00*
ab € 71,6056*
€ 91,3856*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,63*
€ 67,3897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,31*
€ 67,0089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,68*
€ 62,6892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,76*
€ 61,5944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,16*
€ 59,6904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,25*
€ 51,4675
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 21,625* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5804
€ 28,34*
Zubehör
Tehalit
FB8013057035
€ 45,30*
Zubehör
Hager
M5281
€ 0,9171*
Zubehör
Hager
M1346
€ 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.