Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106164 Herst.-Nr.: 053091 EAN/GTIN: 4006209530917 |
| | |
|
| | |
| - dauerelastisch - fungizid/pilzhemmend ausgestattet - Gesamtverformung 25% - geruchsarm - Farbe weiß - Inhalt 310 ml Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 310 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fenster-Silikon, Fenstersilikon, Silicon, Silikon, bau-silikon fischer, fenster silikon, Bausilicon, Bausilikon, Dichtstoff, Silicon-Dichtstoff, Silikondichtmasse |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 5,00* | ab € 4,30* | € 5,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,87* | € 8,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,72* | € 8,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,70* | € 8,22* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,54* | € 10,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,02433* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|