Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 0,5 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 0,5 m, grün
Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 0,5 m, grün
Artikel-Nr.:
     284WZ-106400
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     106400
EAN/GTIN:
     4040849682889
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Anschluss 2x RJ45 mit S/FTP - Länge 0,5 m - Farbe grün
Weitere Informationen:
Anschluss:
2x RJ45 mit S/FTP
Länge:
0,5 m
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 0.5m grün cat6, patch kabel, patch-kabel cat6, Cat5, Datenkabel, Datenkommunikation, ethernetkabel, geschirmt, Kat5, netzwerkkabel, netzwerkverkabelung, Patchkabel Kupfer, Patchkabel Kupferl, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, s-ftp, sftp
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3369
€ 9,90*
ab € 0,66*
€ 1,09*
1 Tag
19
€ 4,99*
ab € 0,67*
€ 1,11*
€ 4,50*
ab € 0,79*
€ 1,30*
€ 4,50*
ab € 0,88*
€ 1,45*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 0,9938*
€ 1,6038*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6038*
€ 1,90852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4138*
€ 1,68242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3138*
€ 1,56342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2438*
€ 1,48012
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1938*
€ 1,42062
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9938*
€ 1,18262
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68289
ab € 0,88*
Zubehör
Goobay
68290
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
68291
ab € 1,88*
Zubehör
Goobay
68292
ab € 2,57*
Zubehör
Goobay
68293
ab € 3,79*
Zubehör
Goobay
68294
ab € 4,56*
Zubehör
Goobay
68295
ab € 7,27*
Zubehör
Goobay
68296
ab € 9,53*
Zubehör
Goobay
68298
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.