Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 3 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 3 m, grün
Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 3 m, grün
Artikel-Nr.:
     284WZ-106404
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     106404
EAN/GTIN:
     4040849682919
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Anschluss 2x RJ45 mit S/FTP - Länge 3 m - Farbe grün
Weitere Informationen:
Anschluss:
2x RJ45 mit S/FTP
Länge:
3 m
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Cat5, Datenkabel, Datenkommunikation, ethernetkabel, geschirmt, Kat5, netzwerkkabel, netzwerkverkabelung, Patchkabel Kupfer, Patchkabel Kupferl, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, s-ftp, sftp
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2175
1
€ 9,90*
ab € 2,13*
€ 2,31*
1
€ 4,50*
ab € 2,14*
€ 2,32*
1
€ 4,50*
ab € 2,23*
€ 2,42*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,41*
€ 2,61*
1 Tag
6
1
€ 4,45*
ab € 2,66*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68288
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay
68289
ab € 0,88*
Zubehör
Goobay
68290
ab € 1,43*
Zubehör
Goobay
68292
ab € 2,55*
Zubehör
Goobay
68293
ab € 3,82*
Zubehör
Goobay
68294
ab € 4,49*
Zubehör
Goobay
68295
ab € 7,11*
Zubehör
Goobay
68296
ab € 9,34*
Zubehör
Goobay
68298
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.