Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 5 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 5 m, grün
Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 5 m, grün
Artikel-Nr.:
     284WZ-106405
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     106405
EAN/GTIN:
     4040849682926
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Anschluss 2x RJ45 mit S/FTP - Länge 5 m - Farbe grün
Weitere Informationen:
Anschluss:
2x RJ45 mit S/FTP
Länge:
5 m
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 sftp grün 5m, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat5, Datenkabel, Datenkommunikation, ethernetkabel, geschirmt, Kat5, netzwerkkabel, netzwerkverkabelung, Patchkabel Kupfer, Patchkabel Kupferl, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, s-ftp, sftp
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4206
€ 9,90*
ab € 2,57*
€ 3,87*
€ 4,50*
ab € 3,35*
€ 5,00*
2 Tage
7
€ 4,45*
ab € 3,51*
€ 5,23*
€ 4,50*
ab € 3,83*
€ 5,68*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,89*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68288
ab € 0,66*
Zubehör
Goobay
68289
ab € 0,88*
Zubehör
Goobay
68290
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
68291
ab € 1,88*
Zubehör
Goobay
68293
ab € 3,79*
Zubehör
Goobay
68294
ab € 4,56*
Zubehör
Goobay
68295
ab € 7,27*
Zubehör
Goobay
68296
ab € 9,53*
Zubehör
Goobay
68298
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.