Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106434 Herst.-Nr.: 106434 EAN/GTIN: 4040849935039 |
| |
|
| | |
| - Anschluss 2x RJ45 mit S/FTP - Länge 10 m - Farbe weiß Weitere Informationen: | | Anschluss: | 2x RJ45 mit S/FTP | Länge: | 10 m | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 10m, patchkabel, patchkabel cat6, Cat5, Datenkabel, Datenkommunikation, ethernetkabel, geschirmt, Kat5, netzwerkkabel, netzwerkverkabelung, Patchkabel Kupfer, Patchkabel Kupferl, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, s-ftp, sftp |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 4,29* | € 4,61* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 4,30* | € 4,62* | | | | | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 4,47* | € 4,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,41* | € 5,79* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,75* | € 7,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|