Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106445 Herst.-Nr.: 106445 EAN/GTIN: 4040849955815 |
| |
|
| | |
| - Anschluss 2x RJ45 mit S/FTP - Länge 1,5 m - Farbe magenta Weitere Informationen: | | Anschluss: | 2x RJ45 mit S/FTP | Länge: | 1,5 m | Farbe: | magenta |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 s/ftp 1,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat5, Datenkabel, Datenkommunikation, ethernetkabel, geschirmt, Kat5, netzwerkkabel, netzwerkverkabelung, Patchkabel Kupfer, Patchkabel Kupferl, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, s-ftp, sftp |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,47* | € 2,34* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,48* | € 2,35* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 1,67* | € 2,64* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,26* | € 3,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,80* | € 28,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|