Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 5e 2xRJ45 F/UTP, 5 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat. 5e 2xRJ45 F/UTP, 5 m, grau
Patchkabel Cat. 5e 2xRJ45 F/UTP, 5 m, grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-106464
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     106464
EAN/GTIN:
     4040849501302
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
- Länge 5 m - Farbe grau - 1 Stück Patchkabel
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: patchkabel grau kat5e 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, Cat6, Datenkabel, Datenkommunikation, ethernetkabel, geschirmt, kabel, Kat6, netzwerkkabel, netzwerkverkabelung, Patchkabel Kupfer, s-ftp, sftp, utp, UTP Netzwerkkabel Cat6
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7354
€ 9,90*
ab € 1,43*
€ 2,28*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,44*
€ 2,30*
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,47*
€ 4,50*
ab € 1,56*
€ 2,49*
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68002
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.