Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 5e 2xRJ45 F/UTP, 5 m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat. 5e 2xRJ45 F/UTP, 5 m, blau
Patchkabel Cat. 5e 2xRJ45 F/UTP, 5 m, blau
Artikel-Nr.:
     284WZ-106483
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     106483
EAN/GTIN:
     4040849501616
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
- Länge 5 m - Farbe blau - 1 Stück Patchkabel
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e 5m, patchkabel, cat5e patchkabel, Cat6, Datenkabel, Datenkommunikation, ethernetkabel, geschirmt, kabel, Kat6, netzwerkkabel, netzwerkverkabelung, Patchkabel Kupfer, s-ftp, sftp, utp, UTP Netzwerkkabel Cat6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1528
1
€ 9,90*
ab € 1,52*
€ 2,42*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,53*
€ 2,43*
7 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,48*
1
€ 4,50*
ab € 1,56*
€ 2,48*
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.