Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106638 Herst.-Nr.: 556130 EAN/GTIN: 4013364028524 |
| |
|
| | |
| - zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen - zulässig für die Verwendung im Erdreich nach DIN 30672 - UV-stabilisiert - Abmessung 100 mm x 10 m - Bandstärke ca. 1 mm - Werkstoff Petrolat Weitere Informationen: | | Abmessung: | 100 mm x 10 m | Bandstärke: | ca. 1 mm | Werkstoff: | Petrolat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutzbinden, Blitzableitermaterial, Blitzschutzmaterial, Erdungsblock, Erdungsmaterial-Zubehör, Erdungsverbinder, Erdungszubehör, Korrosionsschutzbinde, Matschbinde |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 19,30* | € 19,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,92* | € 22,69* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 18,32* | € 22,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,22* | € 23,20* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 22,59* | € 29,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|