Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband, rot, 19 mm x 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeklebeband, rot, 19 mm x 25 m
Gewebeklebeband, rot, 19 mm x 25 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-106756
Hersteller:
     certoplast
Herst.-Nr.:
     106756
EAN/GTIN:
     4022742001035
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
- hohe Klebkraft - schadstofffrei - handeinreißbar - geschlossene Oberfläche - abriebfest - alterungsbeständig - beschriftbar - gute Medienbeständigkeit - Farbe rot - Maße 19 mm x 25 m - Temperaturbeständigkeit bis 120 °C - Stärke 0,28 mm - Klebstoffmaterial Synthesekautschuk-Basis
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Maße:
19 mm x 25 m
Temperaturbeständigkeit:
bis 120 °C
Stärke:
0,28 mm
Klebstoffmaterial:
Synthesekautschuk-Basis
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 19mm x 25m rot, gewebe band, gewebe-band rot, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Klebeband, Montageband, Universalklebeband, Universalklebeband.04651-00209-00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.