| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106760 Herst.-Nr.: 106760 EAN/GTIN: 4022742001080 |
| |
|
| | |
| - hohe Klebkraft - schadstofffrei - handeinreißbar - geschlossene Oberfläche - abriebfest - alterungsbeständig - beschriftbar - gute Medienbeständigkeit - Farbe schwarz - Maße 50 mm x 50 m - Temperaturbeständigkeit bis 120 °C - Stärke 0,28 mm - Klebstoffmaterial Synthesekautschuk-Basis Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Maße: | 50 mm x 50 m | Temperaturbeständigkeit: | bis 120 °C | Stärke: | 0,28 mm | Klebstoffmaterial: | Synthesekautschuk-Basis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewebeband, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Gewebe-Band, Klebeband, Montageband, Universalklebeband, Universalklebeband.04651-00209-00 |
| | |
| |