Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellen-Kabeltrommel Garant, IP44, H07RN-F 3G1,5 mm², 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baustellen-Kabeltrommel Garant, IP44, H07RN-F 3G1,5 mm², 25 m
Baustellen-Kabeltrommel Garant, IP44, H07RN-F 3G1,5 mm², 25 m
Baustellen-Kabeltrommel Garant, IP44, H07RN-F 3G1,5 mm², 25 m
Baustellen-Kabeltrommel Garant, IP44, H07RN-F 3G1,5 mm², 25 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-106831
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1218350
EAN/GTIN:
     4007123054640
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
- für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien - Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell - innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung - mit Drehgriff für komfortables Aufrollen - RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704 - Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln - Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung - Kabeltyp H07RN-F 3G1,5 mm² - Kabellänge 25 m - Trommel-Ø 240 mm - Steckdosen 3 Stück - Kabelfarbe schwarz - Kabelqualität Gummi-Neopren - Schutzklasse IP44
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F 3G1,5 mm²
Kabellänge:
25 m
Trommel-Ø:
240 mm
Steckdosen:
3 Stück
Kabelfarbe:
schwarz
Kabelqualität:
Gummi-Neopren
Schutzklasse:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, Baustellen-Kabeltrommel, Baustellenkabel, Handkabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Kabelrolle, Kabeltrommeln, Leitungsroller, Verlängerungskabel
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
€ 6,90*
ab € 40,77*
€ 49,00*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 40,54*
€ 49,01*
4 Tage
255
€ 8,50*
ab € 40,5366*
€ 49,9877*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,73*
€ 50,07*
€ 4,95*
ab € 42,49*
€ 51,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
1 Stück enthält 25.000 Millimeter (ab € 0,00163* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.