| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106867 Herst.-Nr.: 4243 EAN/GTIN: 4050075080960 |
| |
|
| | |
| Für Brennergriffe mit Flammenkleinstellung. - stabilisierte Flamme - 80° gebogen - federgeführte Luftregulierung am Mischrohr - Festeinstellungen für Löten (harte Flamme) und Schrumpfen (weiche Flamme) - Zwischeneinstellungen möglich - Brennerrohr aus Edelstahl (Wärmeflussdämmung) - windstabil bis 4 m/s - auswechselbare Düsen abgestimmt auf den Brennerkopf - Düsen mit verschleißfreier metallischer Dichtung zum Brennerhandgriff - ISO 9012 - Kernflamme Ø 7 mm - Brennerrohr 80 mm - Norm ISO 9012 - Anschluss M15x1 Außengewinde - Winkel 80° - Gasverbrauch 190 g bei 1,5 bar Weitere Informationen: | | Kernflamme Ø: | 7 mm | Brennerrohr: | 80 mm | Norm: | ISO 9012 | Anschluss: | M15x1 Außengewinde | Winkel: | 80° | Gasverbrauch: | 190 g bei 1,5 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |