Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Schlauch für Propangas, 30 bar, Länge 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruck-Schlauch für Propangas, 30 bar, Länge 4 m
Hochdruck-Schlauch für Propangas, 30 bar, Länge 4 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-106871
Hersteller:
     Borrmann Brenner
Herst.-Nr.:
     3114.9
EAN/GTIN:
     4050075080953
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 30 bar
propangasschlauch
propangasschlauch 4m
- Länge 4 m - Innen-Ø 4 mm - Wandstärke 4 mm - Anschluss 1 G3/8 links - Anschluss 2 M10x1 links - Druckklasse 30 - Prüfdruck 33 bar - Norm DIN 4815 (Teil 1 und 2), ISO 3821 BGV D34, BGV D1, GPSG
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Innen-Ø:
4 mm
Wandstärke:
4 mm
Anschluss 1:
G3/8 links
Anschluss 2:
M10x1 links
Druckklasse:
30
Prüfdruck:
33 bar
Norm:
DIN 4815 (Teil 1 und 2), ISO 3821 BGV D34, BGV D1, GPSG
Weitere Suchbegriffe: Gasschlauch, Hochdruck, Hochdruck-Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.