Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh GTX 535 GORE-TEX, Größe 45, Weite 10, S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh GTX 535 GORE-TEX, Größe 45, Weite 10, S3
Sicherheitsschuh GTX 535 GORE-TEX, Größe 45, Weite 10, S3
Artikel-Nr.:
     284WZ-107167
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36000 S3 45
EAN/GTIN:
     4043692093260
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Waterproof-Glattleder - Outdoor Sohlentechnologie - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - carbonfaserverstärkter Spitzenschutz - Gore-Tex Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 45 - Weite 10 - Norm S3 - Farbe black - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
45
Weite:
10
Norm:
S3
Farbe:
black
PSA-Kategorie:
II
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 80,09*
€ 94,05*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 85,41*
€ 99,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,91*
€ 103,72*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 104,41*
1
€ 4,90*
ab € 86,40*
€ 104,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,05*
€ 111,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,53*
€ 111,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,75*
€ 104,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,26*
€ 102,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,09*
€ 95,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,64*
Zubehör
Atlas
99200-45
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
92000-45
ab € 4,03*
Zubehör
Atlas
99100-45
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
99000-45
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
92600-45
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.