Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh XP 205 ESD, Größe 46, Weite 10, S1P


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh XP 205 ESD, Größe 46, Weite 10, S1P
Sicherheits-Halbschuh XP 205 ESD, Größe 46, Weite 10, S1P
Artikel-Nr.:
     284WZ-107319
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     30500 S1P 46
EAN/GTIN:
     4043692170848
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- SportLine-Obermaterial - MPU INNOFLEX System - XP metallfreie Durchtritthemmung - Stahlkappe - MPU Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 46 - Weite 10 - Norm S1P - Farbe black, royal blue - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
46
Weite:
10
Norm:
S1P
Farbe:
black, royal blue
PSA-Kategorie:
II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 65,61*
€ 80,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,73*
€ 81,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 69,73*
€ 84,61*
1
€ 4,90*
ab € 67,65*
€ 84,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,32*
€ 85,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,22*
€ 95,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,37*
€ 93,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,16*
€ 87,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,87*
€ 85,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,61*
€ 78,08
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 65,61* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-46
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
92000-46
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99100-46
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92600-46
ab € 6,55*
Zubehör
Atlas
ab € 6,68*
Zubehör
Atlas
92700-45/46
ab € 6,66*
Zubehör
Atlas
99000-46
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.