Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh XP 205 ESD, S1P, schwarz, Weite 10, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh XP 205 ESD, S1P, schwarz, Weite 10, Größe 47
Sicherheitshalbschuh XP 205 ESD, S1P, schwarz, Weite 10, Größe 47
Artikel-Nr.:
     284WZ-107320
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     30500 1P 47
EAN/GTIN:
     4043692170855
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S1P SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung aus einem thermoplastischen Polyamidlaminat - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - clima-stream Konzept für angenehm temperierte Füße - Mesh-Obermaterial - ESD-Ausstattung - MPU Innoflex System für angenehmen Laufkomfort und optimales Dämpfverhalten - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Farbe schwarz - Weite 10 - Größe 47
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Größe:
47
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 65,90*
€ 78,96*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,68*
€ 79,94*
1
€ 4,90*
ab € 67,64*
€ 83,47*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,30*
€ 83,73*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,77*
€ 84,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,96*
€ 93,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,81*
€ 92,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,11*
€ 87,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,08*
€ 85,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,90*
€ 78,42
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 65,90* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-47-48
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
92000-47
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99100-47
ab € 8,64*
Zubehör
Atlas
99000-47
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
99200-47
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92600-47
ab € 6,50*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.