Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel, IP 44, H05RR-F 3Gx1,5 mm², 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel, IP 44, H05RR-F 3Gx1,5 mm², 50 m
Stahlblech-Kabeltrommel, IP 44, H05RR-F 3Gx1,5 mm², 50 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-108049
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     10316
EAN/GTIN:
     4003038705936
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
metall kabeltrommel 50 m aussenbere...
gartenkabeltrommel 50m
Für den ständigen Einsatz im Freien- Trommelkörper aus feuerverzinktem Stahlblech - Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse - Patentierte Leitungsführung - Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A mit Sicherheitsklappdeckel und Hammerzeichen - Thermoschutzschalter, 1 polig - Kabeltyp H05RR-F 3Gx1,5 mm² - Kabellänge 50 m - Steckdosen 3 Stück - Kabelfarbe schwarz - Kabelqualität Gummi - Trommel-Ø 285 mm
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05RR-F 3Gx1,5 mm²
Kabellänge:
50 m
Steckdosen:
3 Stück
Kabelfarbe:
schwarz
Kabelqualität:
Gummi
Trommel-Ø:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Blech-Kabeltrommel, Blechkabeltrommel, Handkabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Kabelrolle, Kabeltrommeln, Leitungsroller, SCHUKO® -Kabeltrommel, Stahlblech-Kabeltrommel, Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.