| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-108742 Herst.-Nr.: 108742 EAN/GTIN: 4016635125212 |
| |
|
| | |
| - Spannung 12 V - Nennleistung 10 W - Sockel Ba15S Weitere Informationen: | | Spannung: | 12 V | Nennleistung: | 10 W | Sockel: | Ba15S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel R10W, Leuchtmittel BA15s, Sockel BA15s, glühlampe ba15s 12v, glühlampe ba15s, 12 Volt, 12V, 4 Watt, 4W, Autolampen R5W, Autolampen T4W, BA9s, Birne, Glühlampe, Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, KFZ-Glühlampe, KFZ-Lampe, Leuchtmittel BA9s, R5W-Lampen, Sockel BA9s, Standlicht, T4W-Lampen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,7211* | € 1,3011* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,87* | € 17,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|