Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher PE, 2,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messbecher PE, 2,0 l
Messbecher PE, 2,0 l
Artikel-Nr.:
     284WZ-109306
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     07 502
EAN/GTIN:
     4103810075025
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
- Auslauf in Trichterform ausgeführt - deutsche, englische und amerikanische Skaleneinteilung - Montage eines flexiblen Auslaufs optional - Öl-, säure- und kraftstoffbeständig - ergonomisches Design - bruchsicher und standfest - Inhalt 2,0 l - Skaleneinteilung 0,5 l - Abmessung H x B x L 290 x 230 x 105 mm - Werkstoff HDPE (Polyethylen hoher Dichte) - Farbe weiß, transparent - Temperaturbereich -10 bis 110 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,0 l
Skaleneinteilung:
0,5 l
Abmessung H x B x L:
290 x 230 x 105 mm
Werkstoff:
HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Farbe:
weiß, transparent
Temperaturbereich:
-10 bis 110 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,55*
€ 5,91*
1 Tag
31
10
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 7,69*
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 5,52*
€ 8,82*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,93*
€ 9,50*
2 Tage
128
1
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.