| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-109342 Herst.-Nr.: 07063 EAN/GTIN: 4103810070631 |
| |
|
| | |
| - Skala eingefärbt und erhaben - ergonomischer Handgriff - öl- und säurebeständig - lebensmittelecht - bruchsicher und standfest - stapelbar - sicheres Ausgießen - Inhalt 2,0 l - Abmessung H x B x L 215 x 150 x 210 mm - Skaleneinteilung 20 ml - Werkstoff Polypropylen - Farbe transparent - Temperaturbereich -10 bis 120 °C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2,0 l | Abmessung H x B x L: | 215 x 150 x 210 mm | Skaleneinteilung: | 20 ml | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | transparent | Temperaturbereich: | -10 bis 120 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messkanne pp, küchen messbecher, Kanne |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,33* | € 6,40* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 4,42* | € 7,04* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,00* | € 7,98* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,88* | € 7,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,20* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|