Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüsselsatz, Titan, 26-teilig, SW 6 - 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüsselsatz, Titan, 26-teilig, SW 6 - 32 mm
Ringmaulschlüsselsatz, Titan, 26-teilig, SW 6 - 32 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-109973
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     0130000T
EAN/GTIN:
     4251551206311
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Titan ist schwer zu gewinnen und auch schwer zu bearbeiten, jedoch sind seine Eigenschaften in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten nicht mehr wegzudenken. - Material: Titan - 100% antimagnetisch (0% Eisen, Permeabilität ca. 1.0000...) - extrem hohe Festigkeit - äußerst Korrosionsbeständigkeit - sehr geringes Gewicht (42% leichter als Stahl) - extrem lange Lebensdauer - außerordentliche mechanische und thermische Belastbarkeit - Ausführung 26-teilig - SW 6 - 32 mm - 1 Stück Kunstleder-Rolltasche - 26 Stück Ringmaulschlüssel, Titan: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 (mm)
Weitere Informationen:
Ausführung:
26-teilig
SW:
6 - 32 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüsselsatz, Titanringmaul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.180,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.375,80*
€ 5.207,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.345,12*
€ 5.170,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.227,85*
€ 5.031,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.180,32*
€ 4.974,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.