| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-110041 Herst.-Nr.: 110041 EAN/GTIN: 4012078474993 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - mit 1 Lasche und 2 Schrauben, ab 25 mm² mit 2 Laschen und 4 Schrauben - aus E-Cu gemäß EN 13600 - gestanzt, blank gebeizt oder verzinnt - mit verzinkten Stahlschrauben DIN 84/DIN 933 - Oberfläche blank - Querschnitt 50 - 70 mm² - Bohrung M 10 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberfläche: | blank | Querschnitt: | 50 - 70 mm² | Bohrung: | M 10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Klemmkabelschuh, Schraubkabelschuh, din 933 10.9 m10, din 933, din 933 10.9, Kabelschuh, Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |