Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsteckschlüsseleinsatz 1/4", Edelstahl, SW 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantsteckschlüsseleinsatz 1/4", Edelstahl, SW 4 mm
Sechskantsteckschlüsseleinsatz 1/4", Edelstahl, SW 4 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-110094
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     0350414E
EAN/GTIN:
     4251551212091
Suchbegriffe:
Edelstahleinsatz
Edelstahlnuss
Sechkantsteckschlüsseleinsatz
Sechskantsteckschlüsseleinsatz
- Material: austenitischer, säurebeständiger 18/10 CrNi-Stahl - schwach magnetisch (Magnetisierbarkeit nimmt mit steigender Kaltverfestigung zu) - gut einsetzbar bei kryogenischen Anwendungen (tiefe Temperaturen) - extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit - autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über100 °C zur Keimabtötung) - extrem lange Lebensdauer - SW 4 mm
Weitere Informationen:
SW:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüssel Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.