Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-110714 Herst.-Nr.: 81050000 EAN/GTIN: 4018754051106 |
| |
|
| | |
| Tragekasten, 5-teilig durch Vorhängeschloss verschließbar.- Breite 420 mm - Höhe 200 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 420 mm | Höhe: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugbox stahlwille, werkzeugbox, werkzeugkoffer 5-teilig, 83/09, Werkstattkoffer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,29* | € 62,55* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,11* | € 62,57* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 47,85* | € 62,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 48,05* | € 62,77* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,91* | € 63,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|