Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11041 Kugelgelenkausdrücker Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11041 Kugelgelenkausdrücker Gr. 1
11041 Kugelgelenkausdrücker Gr. 1
Artikel-Nr.:
     284WZ-114471
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     71230011
EAN/GTIN:
     4018754173389
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Kugelgelenkausdrücker zum Ausdrücken der Kugelzapfen an Kraftfahrzeugen, verzinkt.- Größe 1 - Packnorm 1 (Stück) - Bohrleistung in Holz 37 mm - A 18 mm - C 37 mm
Weitere Informationen:
Größe:
1
Packnorm:
1 (Stück)
Bohrleistung in Holz:
37 mm
A:
18 mm
C:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher stahlwille, gelenkbolzen ausdrücker, 11041, Auto Werkzeug, KFZ Werkzeug, Spurstangenkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 30,73*
€ 41,63*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,14*
€ 66,16*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.