Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10785 Spann- und Schlichthammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10785 Spann- und Schlichthammer
10785 Spann- und Schlichthammer
Artikel-Nr.:
     284WZ-114551
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     70130004
EAN/GTIN:
     4018754041121
Suchbegriffe:
Schlichthammer
Spann-, Ausbeul- und Schlichthammer
Spann-Ausbeul-Schlichthammer
schlichthammer
Spann- und Schlichthammer kurze Form, runde Bahn kariert.- Packnorm 2 (Stück) - L1 300 mm - L2 96 mm - Durchmesser 40 mm - Vierkant 35 mm
Weitere Informationen:
Packnorm:
2 (Stück)
L1:
300 mm
L2:
96 mm
Durchmesser:
40 mm
Vierkant:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: 10785, Auto Werkzeug, Karosserie Werkzeug, KFZ Werkzeug, Spann-- Ausbeul- und Schlichthammer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 44,35*
€ 55,71*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,45*
ab € 44,16*
€ 56,07*
1
€ 4,00*
ab € 42,63*
€ 58,14*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 43,71*
€ 58,15*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 43,98*
€ 58,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.