Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10890 Löffeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10890 Löffeleisen
10890 Löffeleisen
Artikel-Nr.:
     284WZ-114574
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     70220003
EAN/GTIN:
     4018754041701
Suchbegriffe:
Löffeleisen
Löffeleisen- Packnorm 1 (Stück) - L1 270 mm - L2 130 mm
Weitere Informationen:
Packnorm:
1 (Stück)
L1:
270 mm
L2:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: 10890, Auto Werkzeug, Karosserie Werkzeug, KFZ Werkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 28,44*
€ 39,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,42*
€ 39,40*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 29,33*
€ 39,45*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,25*
€ 39,69*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 29,71*
€ 39,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.