Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-114714 Herst.-Nr.: 81009-AC EAN/GTIN: 5412386059414 |
| | |
|
| | |
| SOLVENT 50 ist der hochwirksame Etikettenlöser für Papieretiketten auf Basis natürlicher Orangenterpene. Er durchdringt das Etikettenpapier und löst den Klebstoff, so dass Etiketten in einem Zug abzulösen sind ohne Rückstände zu hinterlassen. Zeitraubendes Abkratzen der Etiketten entfällt, der Untergrund wird geschont. SOLVENT 50 entfernt auch klebrige Rückstände aller Art wie Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten. Durch den natürlichen Orangenduft ist er angenehm zu verarbeiten.- hohe Lösekraft durchnatürliche Orangenterpene, spart Zeit und schont den Untergrund - löst viele klebrige Substanzen sehr gut und ist daher ideal zum Entfernen von Baumharz, Kaugummi und Teer geeignet - der natürliche Orangenduft macht SOLVENT 50 angenehm zu verarbeiten - entfernt Etiketten rückstandsfrei von Metallen, vielen Kunststoffen, Glas, Kartonagen - nicht geeignet für Gegenstände aus Polystyrol oder Polycarbonat - Inhalt 200 ml - Farbe farblos bis gelb - Geruch stark nach Orange - Dichte bei 20 °C 0,74 g/cm³ - Siedepunkt 55-190 °C - Verdunstungszahl 94 (Ether=1) - Flammpunkt <0 °C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 ml | Farbe: | farblos bis gelb | Geruch: | stark nach Orange | Dichte bei 20 °C: | 0,74 g/cm³ | Siedepunkt: | 55-190 °C | Verdunstungszahl: | 94 (Ether=1) | Flammpunkt: | <0 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,25* | € 7,99* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,73* | € 8,33* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,67* | € 8,64* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 6,69* | € 8,68* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 8,21* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|