Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh CX 320 ESD, Größe 45, Weite 10, S2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh CX 320 ESD, Größe 45, Weite 10, S2
Sicherheits-Halbschuh CX 320 ESD, Größe 45, Weite 10, S2
Artikel-Nr.:
     284WZ-114779
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     43700 S2 45
EAN/GTIN:
     4043692164205
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- weiches Rindleder - City Style Sohlentechnologie - Stahlkappe - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 45 - Weite 10 - Norm S2 - Farbe black - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
45
Weite:
10
Norm:
S2
Farbe:
black
PSA-Kategorie:
II
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 68,30*
€ 80,51*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,60*
€ 80,51*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 69,79*
€ 82,29*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,32*
€ 83,13*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 67,35*
€ 83,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,29*
€ 97,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,90*
€ 97,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,43*
€ 92,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,73*
€ 90,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,79*
€ 83,05
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 69,79* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,69*
Zubehör
Atlas
99200-45
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92000-45
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99100-45
ab € 8,64*
Zubehör
Atlas
99000-45
ab € 8,56*
Zubehör
Atlas
92600-45
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.