Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-115930 Herst.-Nr.: 163-220/13 EAN/GTIN: 4000896168286 |
| |
|
| | |
| - HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Mit Kugelkopf - Griffig, gerändelt - Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent - Oberfläche: CVD-TIN beschichtet - Made In Germany - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) - Abtrieb: Innen-Sechskant Profil - Netto-Gewicht: 1.6 kg - Verpackung innen: Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent - Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet - Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - Unendliche Kombinationsmöglichkeiten - Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 13 Stück Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-5 - 986-6 - 986-7 - 986-8 - 986-10 - 986-12 - 986-14 - 986-17 - 986-19 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986KK-6 - 986KK-7 - 986KK-8 - 986KK-10- Nettogewicht 1600 g - Anzahl der Teile 13 Stück Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1600 g | Anzahl der Teile: | 13 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, bit-satz hazet, bit-satz, Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,86* | € 146,35* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,56* | € 146,49* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,23* | € 147,52* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,65* | € 148,77* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 134,90* | € 161,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|