Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-115931 Herst.-Nr.: 163-221/10 EAN/GTIN: 4000896168262 |
| |
|
| | |
| - HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Griffig, gerändelt - Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent - Oberfläche: CVD-TIN beschichtet - Made In Germany - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) - Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN - Netto-Gewicht: 1.4 kg - Verpackung innen: Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent - Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet - Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - Unendliche Kombinationsmöglichkeiten - Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 10 Stück Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990-8 - 990-10 - 990-12 - 990-14 - 990-16 - 990-18 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990LG-8 - 990LG-14 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990SLG-10 - 990SLG-12- Nettogewicht 1400 g - Anzahl der Teile 10 Stück Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1400 g | Anzahl der Teile: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vielzahn-Bit-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz hazet, bit satz, bit-satz 10teilig, Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, Werkstattwagen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 111,71* | € 137,54* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 112,45* | € 138,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 114,63* | € 140,72* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,41* | € 143,57* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 127,35* | € 156,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|