Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber 745-2 - Gesamtlänge: 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchtreiber 745-2 - Gesamtlänge: 120 mm
Durchtreiber 745-2 - Gesamtlänge: 120 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-116210
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     745-2
EAN/GTIN:
     4000896029723
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
- Achtkantiger Schaft - Oberfläche: mattschwarz - DIN 6458 - Made In Germany - Gesamtlänge: 120 mm - Durchmesser: 2 mm - Netto-Gewicht: 0.06 kg - Gesamtlänge 120 mm - Durchmesser der Spitze 2 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Durchmesser der Spitze:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: durchschläger, Schlagstempel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,04*
5 Tage
20
10
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,33*
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,30*
€ 3,51*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,51*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.